text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Stahlwille con cabeza de acero y mango de nogal americano 360mm 1kg


los manguitos de remate metálicos proporcionan una excelente protección contra los «fallos »los mangos de nogal americano de diseño ergonómico y doble formael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 1041DIN y el peso están perforados en la cabeza del martillo

Artículo No. 0M033480
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 360
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 360
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 1000
Peso total (g) 1132
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Type 10961 1000 G SCHLOSSERHAMMER

Descripción

los manguitos de remate metálicos proporcionan una excelente protección contra los «fallos »los mangos de nogal americano de diseño ergonómico y doble formael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 1041DIN y el peso están perforados en la cabeza del martillo

Números de artículo

Artículo No. 0M033480
EAN 4018754306930
UBB 500696177566
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 70110015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.