text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Stahlwille con cabeza de acero y mango de nogal americano 300mm 300g


los manguitos metálicos de sobregolpe proporcionan una excelente protección contra los «fallos »mangos ergonómicos de madera de nogal de doble curvaturael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 1041DIN y el peso está grabado en la cabeza del martillo

Artículo No. 2H097212
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 300
Peso total (g) 400
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Type 10961 300 G SCHLOSSERHAMMER

Descripción

los manguitos metálicos de sobregolpe proporcionan una excelente protección contra los «fallos »mangos ergonómicos de madera de nogal de doble curvaturael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 1041DIN y el peso está grabado en la cabeza del martillo

Números de artículo

Artículo No. 2H097212
EAN 4018754306909
UBB 500696176998
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 70110010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.