text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Stahlwille con cabeza de acero y mango de nogal americano 280mm 200g


Manguito de mango de acero para una protección óptima contra golpes erróneosMango de forma ergonómica y doble curvatura fabricado en madera de nogalEl extremo del mango barnizado proporciona un mejor agarreCumple con la norma DIN 1041Información sobre el DIN y el peso grabada en la cabeza del martillo.

Artículo No. 4O806783
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 200
Peso total (g) 254
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Type 10961 200 G SCHLOSSERHAMMER

Descripción

Manguito de mango de acero para una protección óptima contra golpes erróneosMango de forma ergonómica y doble curvatura fabricado en madera de nogalEl extremo del mango barnizado proporciona un mejor agarreCumple con la norma DIN 1041Información sobre el DIN y el peso grabada en la cabeza del martillo.

Números de artículo

Artículo No. 4O806783
EAN 4018754306893
UBB 500696176733
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 70110009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.