text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Stahlwille Club cabeza de acero mango nogal 260mm 1kg


las fundas metálicas de sobregolpe proporcionan una excelente protección contra los «fallos »los mangos de nogal americano de diseño ergonómico y doble formael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 6475DIN y el peso están perforados en la cabeza del martillo del palo

Artículo No. 5G146529
Diseño Martillo de trineo
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de trineo
Antimagnético No
Longitud (mm) 260
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 1000
Peso total (g) 1410
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Type 10962 1000 G FAEUSTEL

Descripción

las fundas metálicas de sobregolpe proporcionan una excelente protección contra los «fallos »los mangos de nogal americano de diseño ergonómico y doble formael extremo del mango lacado mejora el agarrecumple con la norma DIN 6475DIN y el peso están perforados en la cabeza del martillo del palo

Números de artículo

Artículo No. 5G146529
EAN 4018754306961
UBB 500696178143
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 70111010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.