Martillo
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
Martillo
THA-3BRH19X50TOK
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
Martillo picador Toku 19 x 50mm 28,5mm Diámetro 64mm Carrera 2300p/min 3/8» PT Entrada de aire
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
THA-3BRH19X50TOK
Carrera (mm)
28.5
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
19.9
Inserción de la herramienta
Hexagon
Impactos (1/min)
2200
Inserción de la herramienta (mm)
19
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
28.5
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
19.9
Inserción de la herramienta
Hexagon
Impactos (1/min)
2200
Inserción de la herramienta (mm)
19
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
900
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
THA-3BRH19X50TOK
EAN
8717981214198
UBB
500619088643
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
THA-3BRH19X50