Martillo
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
Martillo
THA-4BRH19X50TOK
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
Martillo picador Toku 19 x 50mm 28,5mm Diámetro 102mm Carrera 1800p/min 3/8» PT Entrada de aire
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
THA-4BRH19X50TOK
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
31.8
Inserción de la herramienta
Hexagon
Impactos (1/min)
1800
Inserción de la herramienta (mm)
19
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
948
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
31.8
Inserción de la herramienta
Hexagon
Impactos (1/min)
1800
Inserción de la herramienta (mm)
19
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
948
Marca
Toku
Peso por pieza (g)
6400
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
THA-4BRH19X50TOK
EAN
8717981214204
UBB
500619088726
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
THA-4BRH19X50