Martillo
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
Martillo
8O493371
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
Martillo picador Red Rooster 11 x 12.7 x 40mm 18mm Diámetro 30mm Carrera 4500p/min 1/4» PT Entrada de aire
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8O493371
Carrera (mm)
18
Peso de la máquina (kg)
2.2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.5
Impactos (1/min)
4500
Vibraciones (m/s²)
3.5
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
18
Peso de la máquina (kg)
2.2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.5
Impactos (1/min)
4500
Vibraciones (m/s²)
3.5
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
600
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8O493371
EAN
8717981293780
UBB
500636721465
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
RRI-4021/4