Uploaded catalog
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4365.000.025
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
Martillo perforador Bosch GBH 8-45 DV 1500W
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
B4365.000.025
Anchura
116
Altura
310
Longitud
540
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
8.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
125
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
116
Altura
310
Longitud
540
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
8.9
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm)
125
Energía máx. de un golpe (J)
12.5
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
45
Número máx. de carreras (1/min)
2760
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
305
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4365.000.025
EAN
3165140542265
UBB
500614453214
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
0611265000