text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 600 IH 400 g


Los bordes de la parte plana de la cabeza están templados por inducción, Con mango de nogal contorneado DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector de mango largo de acero templado, El collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango en una sola unidad, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, a

Artículo No. G4904.000.400
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 310
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 310
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 400
Peso total (g) 605
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 510
Type Engineer Hammer

Descripción

Los bordes de la parte plana de la cabeza están templados por inducción, Con mango de nogal contorneado DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector de mango largo de acero templado, El collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango en una sola unidad, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación precio-rendimiento, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación precio-rendimiento

Números de artículo

Artículo No. G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8584120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.