text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 600 IH 1000 g


Los bordes de la parte plana de la cabeza están templados por inducción, Con mango de nogal contorneado DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector de mango largo de acero templado, El collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango en una sola unidad, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, a

Artículo No. G4904.001.000
Diseño Otro
Longitud (mm) 360
Varilla de material Madera
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 360
Varilla de material Madera
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 1000
Peso total (g) 1326
Material cabezal Acero
Con protector de uñas
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1215
Type Engineer Hammer

Descripción

Los bordes de la parte plana de la cabeza están templados por inducción, Con mango de nogal contorneado DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito protector de mango largo de acero templado, El collar cónico, la placa de fijación y el tornillo para madera unen la cabeza del martillo y el mango en una sola unidad, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación precio-rendimiento, Unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación precio-rendimiento

Números de artículo

Artículo No. G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8587490
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.