text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 600 E 500 g


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de fresno doblemente contorneado DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil

Artículo No. G4900.000.500
Diseño Chisel hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Otro
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Chisel hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Otro
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 500
Peso total (g) 727
Punta intercambiable No
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 615
Type Engineer Hammer

Descripción

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de fresno doblemente contorneado DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Números de artículo

Artículo No. G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8582260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.