text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Martillo Gedore 273


De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara rayada en cruz fresada y una cara cuadrada lisa

Artículo No. G2760.000.273
Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 403
Material cabezal Acero
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 390
Codigo SA
Type Planishing Hammer

Descripción

De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara rayada en cruz fresada y una cara cuadrada lisa

Números de artículo

Artículo No. G2760.000.273
EAN 4010886646069
UBB 203114006810
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 6460670
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.