text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 272


De acero templado y revenido según EN 10083, Esmaltadas en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara fresada en cruz y una cara cuadrada lisa

Artículo No. G2760.000.272
Diseño Martillo de bola
Longitud (mm) 105
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de bola
Longitud (mm) 105
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 306
Material cabezal Acero
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA 8205200000
Type Planishing Hammer

Descripción

De acero templado y revenido según EN 10083, Esmaltadas en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara fresada en cruz y una cara cuadrada lisa

Números de artículo

Artículo No. G2760.000.272
EAN 4010886646045
UBB 203114006653
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 6460400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.