text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 248 ST-70 mm


Cabezas de poliamida inastillables, inastillables y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Artículo No. G2766.000.070
Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 335
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 70
Sin rebote
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 335
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 70
Sin rebote
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 2430
Material cabezal plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2300
Codigo SA 3926909790
Type Plastic Hammer

Descripción

Cabezas de poliamida inastillables, inastillables y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Números de artículo

Artículo No. G2766.000.070
EAN 4010883872416
UBB 240112117785
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8724150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.