text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 248 ST-60 mm


Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Artículo No. G2766.000.060
Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 320
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 60
Sin rebote
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 320
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 60
Sin rebote
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 1700
Material cabezal plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1800
Type Plastic Hammer

Descripción

Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Números de artículo

Artículo No. G2766.000.060
EAN 4010883882934
UBB 203112048772
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8829330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.