text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 248 ST-50 mm


Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Artículo No. G2766.000.050
Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 310
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 50
Sin rebote
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 310
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 50
Sin rebote
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 1175
Material cabezal plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1180
Type Plastic Hammer

Descripción

Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Números de artículo

Artículo No. G2766.000.050
EAN 4010883882927
UBB 240112048642
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8829250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.