text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Gedore 248 ST-30 mm


Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Artículo No. G2766.000.030
Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 290
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 30
Sin rebote
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 290
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 30
Sin rebote
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 607
Material cabezal plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 585
Type Plastic Hammer

Descripción

Cabezas de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo, Recubiertas de polvo con esmalte plateado efecto martillo

Números de artículo

Artículo No. G2766.000.030
EAN 4010883882897
UBB 240112060183
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8828950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.