text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Demoledor de Bosch GSH 5 CE GSH 5 CE


Artículo No. B4375.000.020
Anchura 105
Altura 235
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 480
Consumo nominal (W) 1150
Peso de la máquina (kg) 6.2
Energía máx. de un golpe (J) 8.3
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 105
Altura 235
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 480
Consumo nominal (W) 1150
Peso de la máquina (kg) 6.2
Energía máx. de un golpe (J) 8.3
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min) 2900
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 9700
Codigo SA 84672191
Model GSH 5 CE
Type Demolition Hammer

Números de artículo

Artículo No. B4375.000.020
EAN 3165140461320
UBB 500504557785
UNSPSC 27112705
Artículo del fabricante nr 0611321000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.