Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4360.000.005
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
Martillo Demoledor Bosch GSH 3 E GSH 3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B4360.000.005
Anchura
89
Altura
208
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
376
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
3.5
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
89
Altura
208
Tensión (V)
230
Longitud (mm)
376
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
3.5
Energía máx. de un golpe (J)
2.6
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Número máx. de carreras (1/min)
3500
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
3500
Model
GSH 3 E
Type
Demolition Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4360.000.005
EAN
3165140326179
UBB
500505903681
UNSPSC
27112705
Artículo del fabricante nr
0611320703