text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Demoledor Bosch GSH 27 VC GSH 27 VC


Artículo No. B4375.000.025
Anchura 600
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 760
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 29.5
Energía máx. de un golpe (J) 62
Inserción de la herramienta Vaso hexagonal interior 1 1/8 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 600
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 760
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 29.5
Energía máx. de un golpe (J) 62
Inserción de la herramienta Vaso hexagonal interior 1 1/8 pulgadas
Número máx. de carreras (1/min) 1000
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 29500
Model GSH 27 VC
Type Demolition Hammer

Números de artículo

Artículo No. B4375.000.025
EAN 3165140524322
UBB 500620053636
UNSPSC 27112705
Artículo del fabricante nr 061130A000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.