Test catalogus aantal
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
B4370.000.010
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
Martillo Demoledor Bosch GSH 11 E GSH11E-1500W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B4370.000.010
Altura
270
Longitud (mm)
570
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10.1
Energía máx. de un golpe (J)
16.8
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
1890
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
270
Longitud (mm)
570
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10.1
Energía máx. de un golpe (J)
16.8
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Número máx. de carreras (1/min)
1890
Marca
Bosch
Peso por pieza (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Artículo del fabricante nr
0611316703