Martillos de plástico
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
Martillo
Martillos de plástico
Martillos de plástico
G1252.350.001
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
Martillo de plástico Stahlwille L.290mm 376g 65Shore
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Con cabezales intercambiables de acetato de celulosa resistente a los golpes y mango de fresno
Descripción completa
Artículo No.
G1252.350.001
Diseño
Plastic hammer
Antimagnético
No
Longitud (mm)
290
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Plastic hammer
Antimagnético
No
Longitud (mm)
290
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
35
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Peso total (g)
376
Punta intercambiable
Sí
Material cabezal
Otro
Con extractor de uñas
No
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
392
Type
Soft-Face Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con cabezales intercambiables de acetato de celulosa resistente a los golpes y mango de fresno
Números de artículo
Artículo No.
G1252.350.001
EAN
4018754041329
UBB
203112039037
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
70160035