text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de plástico Gedore 50 mm


Con mango de fresno, 60 Shore D, 60 Shore D

Article number G2767.000.050
Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 340
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 50
Sin rebote No
Packed per 1

Specifications

Diseño Plastic hammer
Longitud (mm) 340
Varilla de material Otro
Diámetro/anchura de la punta (mm) 50
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 845
Punta intercambiable
Material cabezal plástico
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 880
Codigo SA 3926909790
Type Plastic Hammer

Description

Con mango de fresno, 60 Shore D, 60 Shore D

Article numbers

Article number G2767.000.050
EAN 4010883880596
UBB 203112049762
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  8805900
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.