text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de plástico Bahco 3625N 40 mm


Para trabajos de taller en materiales con sensibilidad a la presión Cabezas de plástico azules de butirato de celulosa (Cellidor, marca registrada de Bayer AG), pieza central en fundición de acero maleable Mango de madera Un martillo que reemplaza a los martillos de similares características de cobre, plomo, latón, goma y madera Gran resistencia al impacto. Resistentes a combustibles de bajo octanaje, aceite y grasa Con dos caras combadas               3625NL = Cabezas de repuesto con dos caras combadas, un par.

Artículo No. L6305.400.001
Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 340
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 340
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 372
Punta intercambiable
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 570
Model 3625N
Type Hammer

Números de artículo

Artículo No. L6305.400.001
EAN 7314151073688
UBB 203112011705
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 3625N-40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.