text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de nylon Stahlwille 10956N 40 mm TIPO N


Con cabezas intercambiables de vestamida de nailon resistente a los impactos y vástago de nogal americano

Artículo No. G1255.400.002
Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 546
Punta intercambiable
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 550
Codigo SA 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Descripción

Con cabezas intercambiables de vestamida de nailon resistente a los impactos y vástago de nogal americano

Números de artículo

Artículo No. G1255.400.002
EAN 4018754197583
UBB 500570711233
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 70171040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.