text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de ingeniero Gedore 600 H 600 g


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Artículo No. G4901.000.600
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 330
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 330
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 600
Peso total (g) 840
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 765
Codigo SA 8205200000
Type Engineer Hammer

Descripción

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Números de artículo

Artículo No. G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8583310
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.