text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de ingeniero Gedore 600 H 200 g


Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Artikelnummer G4901.000.200
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 200
Peso total (g) 325
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas
Con portauñas No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 275
Codigo SA 8205200000
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Con mango contorneado de fresno (E 600 E) o nogal americano (E 600 H) DIN 5111, conformado adicionalmente con un manguito largo de acero endurecido protector del mango, Mango de nogal americano de doble contorno DIN 5111 con manguito protector del mango extra largo de acero endurecido, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio, unión de mangos ROTBAND-PLUS, alta seguridad de trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.200
EAN 4010883858298
UBB 203110021565
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8582930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.