text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Martillo de cepillar Gedore 276


De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, pintado en azul, encimera lijada

Artículo No. G2760.000.276
Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 300
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 446
Material cabezal Acero
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA
Type Planishing Hammer

Descripción

De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, pintado en azul, encimera lijada

Números de artículo

Artículo No. G2760.000.276
EAN 4010886646113
UBB 203114007313
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 6461130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.