text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo de cepillar Gedore 273 K


De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara rayada en cruz fresada y una cara cuadrada lisa, Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa

Artículo No. G2761.000.273
Diseño Otro
Longitud (mm) 100
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 100
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 395
Material cabezal Acero
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 370
Codigo SA 8205200000
Type Planishing Hammer

Descripción

De acero templado y revenido según EN 10083, esmaltado en azul, con caras rectificadas, Los modelos K tienen una cara rayada en cruz fresada y una cara cuadrada lisa, Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa

Números de artículo

Artículo No. G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 6460750
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.