text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo combinado Bosch GBH 2-28 F GBH 2-28 F


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-28 F, The GBH 2-28 F Professional with a quick-change chuck is the strongest tool within the Bosch 2 kg SDS plus corded rotary hammer category. Its robust motor delivers an outstanding 3.2 J of impact energy for high-power drilling performance. The rotary hammer also features KickBack Control for increased user protecti

Artículo No. 4F996973
Altura 216
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 402
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 216
Tensión (V) 230
Longitud (mm) 402
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 68
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 900
Marca Bosch

Descripción

Martillo perforador con SDS plus GBH 2-28 F, El GBH 2-28 F Professional con portabrocas de cambio rápido es la herramienta más potente dentro de la categoría de martillos perforadores con cable SDS plus de 2 kg de Bosch. Su robusto motor proporciona una extraordinaria energía de impacto de 3,2 J para un rendimiento de perforación de alta potencia. El martillo perforador también dispone de KickBack Control para una mayor protección del usuario y Vibration Control para un trabajo continuo y sin esfuerzo en aplicaciones que requieren mucho tiempo. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX embutida, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Paño de máquina, Portabrocas de cambio rápido 13 mm (2 608 572 212), Portabrocas SDS plus de cambio rápido (2 608 572 213)

Números de artículo

Artículo No. 4F996973
EAN 3165140843669
UBB 500652003673
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611267601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.