text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Cellidor Wera 100 Cara Blanda Cabeza Fresno Mango Madera 320mm


100 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de Cellidor, # 5 x 41 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de cellidor, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Para trabajos pesados con diversos usos gracias a las

Artículo No. 1E509767
Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 320
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa
Peso total (g) 606
Marca Wera

Descripción

100 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de Cellidor, # 5 x 41 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de cellidor, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Para trabajos pesados con diversos usos gracias a las cabezas de martillo intercambiables de cara blanda. Adecuado para trabajos muy exigentes.

Números de artículo

Artículo No. 1E509767
EAN 4013288001177
UBB 500643618225
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 05000025001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.