text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Cellidor 100 de Wera cabeza blanda mango de madera de fresno 290mm


100 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de Cellidor, # 4 x 36 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de cellidor, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Para trabajos pesados con diversos usos gracias a las

Artículo No. 4G736633
Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 290
Varilla de material Madera
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético
Longitud (mm) 290
Varilla de material Madera
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa
Peso total (g) 478
Marca Wera

Descripción

100 Martillo de cara blanda con secciones de cabeza de Cellidor, # 4 x 36 mmMartillos de cara blanda de Wera. Diseño cónico de doble cara para una unión segura e inseparable entre el mango y la cabeza del martillo. La cabeza del martillo es de cellidor, el mango, de madera de fresno de alta calidad. Para trabajos pesados con diversos usos gracias a las cabezas de martillo intercambiables de cara blanda. Adecuado para trabajos muy exigentes.

Números de artículo

Artículo No. 4G736633
EAN 4013288001160
UBB 500643618068
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 05000020001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.