text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Bahco 427 570 g


Artículo No. S5070.000.570
Diseño Martillo de carpintero
Antimagnético No
Longitud (mm) 370
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 30
Magnético No
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de carpintero
Antimagnético No
Longitud (mm) 370
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 30
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 570
Peso total (g) 720
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA
Model 427
Type Claw Hammer

Números de artículo

Artículo No. S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 427-20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.