Martillos de garra
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
Martillo
Martillo
Martillos de garra
S5070.000.450
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
Martillo Bahco 427 450 GR
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S5070.000.450
Diseño
Martillo de carpintero
Antimagnético
No
Longitud (mm)
344
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
28
Magnético
No
Sin rebote
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Martillo de carpintero
Antimagnético
No
Longitud (mm)
344
Varilla de material
Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm)
28
Magnético
No
Sin rebote
No
Modelo de baja chispa
No
Cabeza de peso (g)
450
Peso total (g)
650
Punta intercambiable
No
Material cabezal
Otro
Con extractor de uñas
Sí
Con protector de uñas
No
Con portauñas
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
45
Codigo SA
8205200000
Model
427
Type
Claw Hammer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S5070.000.450
EAN
7311518025410
UBB
400110205228
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
427-16