text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo alemán Bahco 481 1000 g


Martillo alemán DIN de cerrajero para uso en metal Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos DIN 1041 Certificación GS

Artículo No. S5078.001.000
Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 1000
Peso total (g) 1210
Punta intercambiable No
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 1200
Model 481
Type Locksmith Hammer

Números de artículo

Artículo No. S5078.001.000
EAN 7311518005092
UBB 400110107549
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 481-1000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.