text.skipToContent text.skipToNavigation

Mapa Guantes resistentes a productos químicos Stanzolv AK-22 381 Talla 11


Artículo No. 2X737241
Talla del guante (US)
Color Verde
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.95
Clase de calidad Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Embalado por 1

Especificaciones

Talla del guante (US) XXL
Color Verde
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Espesor (mm) 0.95
Clase de calidad Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 11
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Mapa
Model Ultranitrile
Type Chemical Protective Gloves

Números de artículo

Artículo No. 2X737241
EAN 3245423814118
UBB 500644016775
UNSPSC 46181504
Artículo del fabricante nr 381/11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.