text.skipToContent text.skipToNavigation

MANIQUÍ ABUS 40MM


Artículo No. 6V745929
Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 23
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Embalado por 1

Especificaciones

Color Latón
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 23
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 40
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Latón
Altura del grillete (mm) 22
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 16
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Type 85/40

Números de artículo

Artículo No. 6V745929
EAN 4003318024566
UBB 500719599077
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 2456
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.