text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilla giratoria Gedore 3081


Para vasos y accesorios de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Artículo No. G2284.003.081
Aislamiento No
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Junta universal No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 10
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 155
Type Swivel Handle

Descripción

Para vasos y accesorios de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2284.003.081
EAN 4010886623633
UBB 240122065040
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6236360
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.