Manivela de palanca
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
Piezas para maquinas
Manivela y gancho
Manivela de palanca
56957
56957.160.050
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
Manilla de palanca espárrago Acero de corte with threaded rod M16X50
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Info
Con la bola de plástico negro (FS31).with threaded rod
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
50 mm
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Info
Con la bola de plástico negro (FS31).with threaded rod
Dimensiones
a
128
d-D
M16
d2
33
h
96
L (mm)
50
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56957.160.050
EAN
8715492872876
UBB
950373163126
UNSPSC
31162807