text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguitos Knipex 97 99 358


Artículo No. 8Q851278
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 18
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 18
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 16
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 6
Marca Knipex
Codigo SA 85369010
Type Wire End Ferrule

Números de artículo

Artículo No. 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 358
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.