text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Manguitos Knipex 97 99 354


Artículo No. 3M278172
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 14
Marca Knipex
Codigo SA
Type Wire End Ferrule

Números de artículo

Artículo No. 3M278172
EAN 4003773076551
UBB 500641813943
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 354
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.