text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguitos Knipex 97 99 350


Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 0,5 mm². Contenido: 200 piezas. Color: blanco. Cable0,5mm²AWG20ColorblancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmCantidad200Aisl

Artículo No. 8F091444
Color Blanco
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 20
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descripción

Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 0,5 mm². Contenido: 200 piezas. Color: blanco. Cable0,5mm²AWG20ColorblancoL116mmL210mmd11mmd22,6mmS10,15mmS20,25mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 8F091444
EAN 4003773076513
UBB 500641813117
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.