text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguitos Knipex 97 99 337


Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 10 mm². Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable10mm²AWG8ColorRojoL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmCantidad100Aislamiento

Artículo No. 6H915306
Color Red
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 10
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 8
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descripción

Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 10 mm². Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable10mm²AWG8ColorRojoL122mmL212mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmCantidad100AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 6H915306
EAN 4003773076483
UBB 500641812531
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 337
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.