Terminal de cable
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
8N426931
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
Manguitos Knipex 97 99 333 200 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8N426931
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polipropileno (PP)
AWG
16
Marca
Knipex
Codigo SA
85369010
Type
Wire End Ferrule
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N426931
EAN
4003773076445
UBB
500641811707
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
97 99 333