text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión de acción DO6452F075


Artículo No. DO6452F075ACT
Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316 No
Probado por VDE No
Marca Action
Peso por pieza (g) 115
Type Wobble Extension Bar

Números de artículo

Artículo No. DO6452F075ACT
EAN 8717981189083
UBB 500618893530
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO6452F075
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.