text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de cierre Ripca 1,0-2,5mm² 5 polos 10 unidades


Artículo No. 9P640938
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 5
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Negro
Número de polos 5
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 9P640938
EAN 8712734062514
UBB 500640198007
UNSPSC 31410000
Artículo del fabricante nr 23690-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.