text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de anclaje Fischer fis h 30x1000 l


El manguito de anclaje de inyección metálico FIS H K de fischer yard-goods es el componente de sistema rentable para el uso de morteros de inyección fischer en mampostería de ladrillo perforada dentro de instalaciones pasantes. El manguito de anclaje se corta a medida, se coloca en la perforación y se rellena con mortero de inyección desde la base del m

Artículo No.
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Tamaño de rosca (métrico) 20
Con brida No
Arriostramiento Otro
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Tamaño de rosca (métrico) 20
Con brida No
Arriostramiento Otro
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 737

Descripción

El manguito de anclaje de inyección metálico FIS H K de fischer yard-goods es el componente de sistema rentable para el uso de morteros de inyección fischer en mampostería de ladrillo perforada dentro de instalaciones pasantes. El manguito de anclaje se corta a medida, se coloca en la perforación y se rellena con mortero de inyección desde la base del manguito de anclaje. Al colocar la barra de anclaje, el mortero se presiona a través de la estructura de celosía y luego se conecta con el ladrillo perforado mediante un enclavamiento. De este modo, la carga se dirige hacia el material de construcción.

Números de artículo

Artículo No. 63486.300.001
EAN 4000657006451
UBB 500729354190
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr 645

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.