text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de anclaje Fischer fis h 20x85 k


El manguito de anclaje de inyección fischer FIS H K es el componente del sistema para el montaje profesional y con ahorro de mortero de la varilla roscada FIS A o del anclaje roscado interior FIS E en mampostería de ladrillo perforada. Con él se pueden utilizar los morteros de inyección fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Gre

Artículo No. 41904FIS
Diseño Para complemento
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Longitud (mm) 85
Tamaño de rosca (métrico) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para complemento
Protección de la superficie Sin tratar
Autocortable No
Longitud (mm) 85
Tamaño de rosca (métrico) 12
Con brida No
Arriostramiento Otro
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Aprobación DIBt Yes
Indicado para FIS A M12-M16, FIS E M10-M12
Peso por pieza (g) 6.495

Descripción

El manguito de anclaje de inyección fischer FIS H K es el componente del sistema para el montaje profesional y con ahorro de mortero de la varilla roscada FIS A o del anclaje roscado interior FIS E en mampostería de ladrillo perforada. Con él se pueden utilizar los morteros de inyección fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus y FIS P. La estructura de rejilla optimizada reduce el uso de mortero de inyección. Cuando se instalan la varilla roscada y el anclaje roscado interior, el mortero se presiona a través de la estructura de rejilla y crea un ajuste de forma con el ladrillo perforado. Esto dirige la carga hacia el material de construcción. El fraguado tiene lugar en una instalación preposicionada. Se puede utilizar el manguito de anclaje de inyección para puentear capas no portantes. Deben tenerse en cuenta las homologaciones de los distintos morteros de inyección.

Números de artículo

Artículo No. 41904FIS
EAN 8001132419045
UBB 500616641782
UNSPSC 31161601
Artículo del fabricante nr 41904
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.