text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito conector plano Ripca 1,5-2,5mm² azul 6,3x0,8mm 50 piezas


Artikelnummer 7X870530
Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Azul
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Cojinete
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Completamente aislado
Aislamiento de color Azul
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Ripca
Type Female Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 7X870530
EAN 8712734008628
UBB 500640107008
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 1209BLU-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.