Mangas
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas
2V438478
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
Manguito aislante trenzado Ripca negro Ø 3-9mm 100m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2V438478
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Polyester (PET)
Temperatura (°C)
-50 - 100
Resistencia al fuego según UL94
Otro
Aprobado según UR
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Otro
Clase de calidad
Polyester (PET)
Temperatura (°C)
-50 - 100
Resistencia al fuego según UL94
Otro
Aprobado según UR
No
Material
Otro
Diámetro nominal (mm)
3
Diámetro del haz (mm)
9 - 9
Abierto (montaje posterior)
Sí
Aprobado según NF F 16-101
Sí
Aprobado según DIN 5510
No
Marca
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2V438478
EAN
8712734093662
UBB
500640310867
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
NGTS05-100